Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická špirálová hadica WSAFE 2000 premium odolná proti iskreniu

HADICA PNEU SADA D6,5MM L8M 2000

Obj. č. 0699965651

EAN 4058794934779

Cena za zvolené balenie
Pneumatická špirálová hadica WSAFE 2000 premium odolná proti iskreniu

Obj. č. 0699965651

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko trvácna špirálová pneumatická hadica z PU odolná proti iskreniu zo spojkami série WSAFE 2000

Optimálna ochrana proti iskrám a tvorbe iskier vo zváračských prostrediach a pri rezaní


Povrch odolný voči iskreniu



Vysoký pracovný komfort a širšie možnosti použitia


Pneumatické hadice vyrobené z polyuretánu (PU) sú podstatne ľahšie, pružnejšie a odolnejšie proti zalomeniu ako hadice z PVC.



Žiadny pokles tlaku a maximálne využitie výkonu spotrebičov


Hladký vnútorný povrch hadice zabraňuje odporu vzduchu a umožňuje vysoký prietok vzduchu.



Vysoká odolnosť voči UV žiareniu, zvlášť odolná voči olejom, rozpúšťadlám a iným nevodným roztokom


Robustné textilné vložky a vysoko kvalitný polyuretánový povlak na báze esteru



Vysoký stupeň bezpečnosti práce


Rovné konce zvyšujú komfort práce a znižujú riziko zakopnutia.



Hadica sa počas odvzdušňovania nekontrolovane nehýbe


S bezpečnostnými spojkami WSAFE 2000

Upozornenie
  • Nevhodné na aplikáciu lakov

  • Nevhodné pre mimoriadne vlhké prostredia a na použitie s vodou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne pre pracovné prostredia s možným rizikom zvýšenej tvorby iskier. Napr. pri pílení pomocou uhlovej brúsky so stlačeným vzduchom.

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Vnútorný priemer hadice

6,5 mm

Vonkajší priemer hadice (A)

10 mm

Pracovná dĺžka

8 m

Dĺžka (roztiahnutý stav)

10 m

Priemer (D)

52 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Obsahuje Pneumatická špirálová hadica WSAFE 2000 premium odolná proti iskreniu:
Pneumatická bezpečnostná spojka WSAFE 2000 S komfortným pripojením
1 x
Pneumatická bezpečnostná spojka WSAFE 2000 S komfortným pripojením

RYCHLOSPOJKA SAMICA WSAFE 2000 6,5MM

Popis:
20 mm Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice: 10 mm 23.5 mm
Pneumatická spojka prináša nový štandard v oblasti bezpečnosti a účinnosti pri pripájaní pneumatických hadíc z PU.
Množstvo: 1 x
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti WÜRTH
1 x
Zásuvná vsuvka, pohodlné pripojenie, séria 2000 pre hadice z PU od spoločnosti WÜRTH

OCEL RYCHLOSP. 6,5MM SAMEC

Popis:
16palcov 44 mm 6.5 mm
Prietoková rýchlosť až 2100 l/min pri tlaku 16 barov zabezpečia optimálny prívod stlačeného vzduchu a plný výkon spotrebičov na stlačený vzduch, čo umožňuje vyššiu produktivitu a nižšie náklady na energie
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie