Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutkovacia plastová zátka GPN 710

SCRPLG-GPN710-M27-BLACK

Obj. č. 0598710927

EAN 4046778157535

Cena za zvolené balenie
Skrutkovacia plastová zátka GPN 710

Obj. č. 0598710927

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre metrický závit

Dodatočné informácie:


Štvorhranný profil so štrbinou na montáž pomocou kľúča alebo skrutkovača.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M27

Vonkajší priemer (d2)

36 mm

Výška (h1)

18,5 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

11 mm

Veľkosť kľúča (s1)

14palcov

Iné č. normy

GPN 710

Materiál

PP – polypropylén

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

130 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie