Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická sponkovačka DKG 1040

Pneumatická sponkovačka, DKG 1040
SPONKOVACKA PNEUM. DKG 1040
DKG1040

Obj. č. 07035550

EAN 4045727695357

Cena za zvolené balenie
Pneumatická sponkovačka DKG 1040

Obj. č. 07035550

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktické a výkonné zariadenie na aplikáciu spôn so šírkou 5,7 mm a dĺžkou 10 – 40 mm

Zariadenie nevyžadujúce údržbu s dlhou životnosťou a širokým spektrom aplikácií


Výkonný, bezolejový pohon



Flexibilné a univerzálne


Dvojfunkčný spínač na zmenu z jednoduchého spúšťania na spúšťanie kontaktom a gumová koncovka pre chúlostivé povrchy



Nastavenie hĺbky bez použitia nástroja


Umožňuje rýchlu úpravu nastavenia hĺbky, čím sa chránia pracovné povrchy



Príjemná, ergonomická a pohodlná práca


Zariadenie ponúka prístup bez použitia nástroja na jednoduché riešenie problémov, nastaviteľný prívod vzduchu a karabínkový háčik

Upozornenie

Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na paneloch, drevených baliacich boxoch, nábytku a na upevňovanie paliet.

Kapacita zásobníka

100 KS

Spotreba vzduchu na príklep

1,13 l

Hmotnosť stroja

1,18 kg

Prípojka stlačeného vzduchu

R1/4“

Prevádzkový tlak min./max.

4,8-8,3 bar

Dĺžka

248 mm

Šírka

67 mm

Výška

245 mm

Vnútorný priemer hadice min.

6 mm

Obsahuje Pneumatická sponkovačka DKG 1040:
Prázdny kufrík
1 x
Prázdny kufrík

KUFOR-MA-PLAST-(F.DKG1040)

Popis: Na pneumatickú sponkovačku DKG 1040
Množstvo: 1 x
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
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
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
Spony typ 90

SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 15MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Spony typ 90

SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 20MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Spony typ 90

SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 25MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Spony typ 90

SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 30MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Spony typ 90

SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 32MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Spony typ 90

SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 35MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Spony typ 90

SPONA DO SPONKOVACKY TYP 90 (A2K) 40MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Malý olejový rozprašovač pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Pneumatická rýchloupínacia spojka blokovanie v jednom smere

RYCHLOSPOKA MOSADZ

Menovitá šírka 7,2 = 40 mm² s pripojením hadice
x 5 ks
Nástrčková vsuvka s vonkajším závitom

NASADA OLEJNIC. VO. ZAVIT MOSADZ

Brass
x 5 ks
Špeciálny olej pre pneumatické náradie Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.