V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická sponkovačka DKG 1040
Praktické a výkonné zariadenie na aplikáciu spôn so šírkou 5,7 mm a dĺžkou 10 – 40 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zariadenie nevyžadujúce údržbu s dlhou životnosťou a širokým spektrom aplikácií
Výkonný, bezolejový pohon
Flexibilné a univerzálne
Dvojfunkčný spínač na zmenu z jednoduchého spúšťania na spúšťanie kontaktom a gumová koncovka pre chúlostivé povrchy
Nastavenie hĺbky bez použitia nástroja
Umožňuje rýchlu úpravu nastavenia hĺbky, čím sa chránia pracovné povrchy
Príjemná, ergonomická a pohodlná práca
Zariadenie ponúka prístup bez použitia nástroja na jednoduché riešenie problémov, nastaviteľný prívod vzduchu a karabínkový háčik
Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia.
Používa sa na paneloch, drevených baliacich boxoch, nábytku a na upevňovanie paliet.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!