Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pneumatická vytláčacia pištoľ Druckfix

Pneumat. vytláčacia pištoľ, Druckfix
PNEUMATICKA VYTLACACIA PISTOL 600ML

Obj. č. 0703891600

EAN 4052703473984

Cena za zvolené balenie
Pneumatická vytláčacia pištoľ Druckfix

Obj. č. 0703891600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov vo vreckách. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.

Ľahká, kompaktná a ergonomická konštrukcia



Otočný regulátor tlaku na rukoväti pre pomalé a rýchle vytláčanie


Ďalšia jemná regulácia rýchlosti vytláčania pomocou spúšte.



Optimálna pohyblivosť


Tlmič na ventile rýchlospúšte



Úplne uzavretý kryt


Lepšia ochrana súčastí, napr. prívodného potrubia vzduchu, a jednoduché čistenie.

Upozornenie

Priemerná spotreba pneumatickej vytláčacej pištole je približne 7,2 l/min. Upozornenie: Pri spracovaní tesniacich hmôt je maximálny pracovný tlak 6 bar.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

300/600ml vrecko

Prietok

7,2 l/min

Dĺžka

445 mm

Prípojný závit

1/4 inch

Hmotnosť stroja

0,95 kg

Prevádzkový tlak max.

10 bar

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčková spojka s vnútorným závitom série 2000

OCEL RYCHLOSP. G1/4 SAMEC

x 1 ks
Nástrčková spojka s vnútorným závitom

NASADA OLEJNIC. VN. ZAVIT MOSADZ
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutkovacia krytka pre vytláčaciu pištoľ

MATICA CIERNA NA PISTOL VYTLACACIU

Vhodné pre Airquick, Druckfix, Pressfix a Juniorfix
x 1 ks
Výtlačný piest pre vrecko

PIEST VYTLACACEJ PISTOLE

Na aplikáciu lepidiel a tesniacich hmôt vo vreckách.