V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická vytláčacia pištoľ Druckfix
Výkonná a ľahká pneumatická vytláčacia pištoľ na spracovanie materiálov vo vreckách. Ideálne vhodná na lepidlá a tesniace hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ľahká, kompaktná a ergonomická konštrukcia
Otočný regulátor tlaku na rukoväti pre pomalé a rýchle vytláčanie
Ďalšia jemná regulácia rýchlosti vytláčania pomocou spúšte.
Optimálna pohyblivosť
Tlmič na ventile rýchlospúšte
Úplne uzavretý kryt
Lepšia ochrana súčastí, napr. prívodného potrubia vzduchu, a jednoduché čistenie.
Priemerná spotreba pneumatickej vytláčacej pištole je približne 7,2 l/min. Upozornenie: Pri spracovaní tesniacich hmôt je maximálny pracovný tlak 6 bar.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!