Pneumatické sudové čerpadlo
Pneumatické sudové čerpadlo
PUMPA PNEUMATICKA NA SUD 200L
Obj. č. 0891625
EAN 4011231825733
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Digitálny merací prístroj s displejom LCD
- Min./max. výstup: 1/25 l za minútu
- Celková výška/hmotnosť: 1230 mm, 8 kg
Nesmie sa prekročiť maximálny tlak vzduchu 10 barov. Pri pracovných teplotách pod 10 °C sa výkon čerpadla zníži. Digitálny merací prístroj nie je možné kalibrovať.
Hárky údajov(X)
Čerpadlo je navrhnuté na čerpanie oleja na báze ropy. Nesmie sa používať na žiadne iné účely, predovšetkým na čerpanie benzínu a iných výbušných kvapalín.
Nie je vhodné pre naftové oleje.
S každým čerpadlom sa dodáva 2-palcový sudový adaptér pre štandardné sudy alebo nádrže.
Dĺžka hadice | 3 m |
Dĺžka rúry čerpadla | 930 mm |
Priemer rúry čerpadla | 50 mm |
Dĺžka | 1230 mm |
Prípojný závit | 2 inch |
Prietokový objem max. | 25 l/min |
Tlakový pomer | 1:3 |
Prietoková rýchlosť min. | 1 l/min |
Tlak vzduchu min. | 3 bar |
Tlak vzduchu max. | 10 bar |
Priemer prípojky hadice | 1/2 in |
Teplotný rozsah použitia max. | 50 °C |
Teplotný rozsah použitia min. | 5 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!