V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatické sudové čerpadlo
Pneumatické dvojčinné čerpadlo na neagresívne kvapaliny, oleje, nízkoviskózne mazivá
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Digitálny merací prístroj s displejom LCD
- Min./max. výstup: 1/25 l za minútu
- Celková výška/hmotnosť: 1230 mm, 8 kg
Nesmie sa prekročiť maximálny tlak vzduchu 10 barov. Pri pracovných teplotách pod 10 °C sa výkon čerpadla zníži. Digitálny merací prístroj nie je možné kalibrovať.
Čerpadlo je navrhnuté na čerpanie oleja na báze ropy. Nesmie sa používať na žiadne iné účely, predovšetkým na čerpanie benzínu a iných výbušných kvapalín.
Nie je vhodné pre naftové oleje.
S každým čerpadlom sa dodáva 2-palcový sudový adaptér pre štandardné sudy alebo nádrže.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!