Pneumatický ofukovací hrot
Pneumatická vyfuk. tryska, odolný hliníkový kryt
DYZA OFUKOVACIA, 119MM, SERIA 2000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nastaviteľný prietok
Nastavenie prietoku vzduchu otočením drieku. Priemer dýzy 3 mm umožňuje max. prietok 360 l/min. pri tlaku 6 barov.
Malé a praktické
Dĺžka len 119 mm
Pripravené na okamžité použitie
Integrovaná 7,2 mm pripájacia zástrčka umožňuje priame pripojenie k spojke stlačeného vzduchu.
Robustná konštrukcia
Odolné hliníkové puzdro s tesnením z materiálu Perbunan.
Hárky údajov(X)
Na cielené čistenie hláv valcov, bŕzd, zliatinových diskov, nástrojov a ďalších dielov znečistených zvyškami.
Otáčajte driekom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Prietoku vzduchu sa bude zvyšovať a znižovať.
Dĺžka rúry | 57 mm |
Spotreba vzduchu | 360 l/min |
Prevádzkový tlak max. | 12 bar |
Priemer dýzy | 3 mm |