Nastaviteľný prietok
Nastavenie prietoku vzduchu otočením drieku. Priemer dýzy 3 mm umožňuje max. prietok 360 l/min. pri tlaku 6 barov.
Malé a praktické
Dĺžka len 119 mm
Pripravené na okamžité použitie
Integrovaná 7,2 mm pripájacia zástrčka umožňuje priame pripojenie k spojke stlačeného vzduchu.
Robustná konštrukcia
Odolné hliníkové puzdro s tesnením z materiálu Perbunan.
Na cielené čistenie hláv valcov, bŕzd, zliatinových diskov, nástrojov a ďalších dielov znečistených zvyškami.
Otáčajte driekom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Prietoku vzduchu sa bude zvyšovať a znižovať.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!