Pneumatický pištoľový skrutkovač DPS 1/4-palcový
Pn. pišt. skr. DPS 1/4“, zub. spojka
SKRUTKOVAC PISTOLOVY PNEUM. DPS 1/4
MASTER
DPS1/4 ZO
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla výmena hrotov bez použitia nástroja
1/4-palcové rýchloupínacie skľučovadlo na hroty
Vložky a vyťahovače
Zmena pravého/ľavého otáčania
Žiaden výfukový vzduch v pracovnom priestore
Výfukový vzduch odvádzaný do zadnej časti systémom vedenia výfukového vzduchu
- Používajte len hroty alebo držiaky na hroty so 1/4-palcovým upínaním E 6.3
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | 1/4-palcová šesťhranná násada |
Otáčky | 1800 ot/min |
Doťahovací moment min./max. | 10-10 Nm |
Prevádzkový tlak | 6.3 bar |
Hmotnosť stroja | 1,5 kg |
Dĺžka | 184 mm |
Spotreba vzduchu | 85 l/min |
Vnútorný priemer hadice min. | 9 mm |
Typ upnutia | E6,3 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!