Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podlahová doska s integrovanými upevňovacími lištami

ORSY MOBIL PODLAHA VITO

Obj. č. 0963100052

EAN 4053479717784

Cena za zvolené balenie
Podlahová doska s integrovanými upevňovacími lištami

Obj. č. 0963100052

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Náklady možno rýchlo upevniť pomocou integrovanej upevňovacej lišty

Profilované presne podľa parametrov vozidla



Vhodný pre rôzne typy vozidiel


Pozrite si priraďovaciu tabuľku



Upevňovacia lišta z eloxovaného hliníka



Kompatibilné s automobilovými armatúram a upínacími tyčami



Osvedčenie PEFC – podporuje trvalo udržateľnú správu lesov



Plastové kryty pre všetky výrezy upínacích ôk v rámci štandardnej verzie



Dyhované výhradne tvrdým drevom


Hrúbka: 10 mm



Povrch


Horný povrch: svetlu odolný náter zo syntetickej živice, antracitový



Lepidlo


V súlade s normou EN 314-2 (trieda 2, pre vlhký a krytý exteriér), trieda emisií formaldehydu E1



Koeficient trenia pri posúvaní


0,28 μ v súlade s DIN EN 12195-1 a VDI 2700 ff. (zaistenie nákladu)


0,59 μ v súlade s EN 14041 (odolnosť voči zošmyknutiu)



Systém pero-drážka pre každý model vozidla, s centrovacím okrajom na vytvorenie neprerušovaných spojov

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Vhodnosť pre typ vozidla

Vito dlhý

Rok výroby

Od roku 2014

Rázvor

3200 mm

Počet koľajničiek

3 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

33,400 kg

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systém rýchlej montáže pre podlahové panely

QCKMNTSYS-F.FLRPAN-(QFI-8-VITO)

Na rýchle pripevnenie podlahového panelu ku karosérii
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie