Súprava skrutkovačov PH/SZ v limitovanej edícii 5 kusov so šesťhrannou pätkou, úderovým krytom a šesťhrannou čepeľou
SADA SKRUTKOVACOV ZEBRA PH/DRAZKA 5DIEL
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Súprava vysoko kvalitných skrutkovačov s 2-zložkovou rukoväťou
- Ergonomické 2-zložkové rukoväti na jednoduchú a bezpečnú prácu
- Skrutkovač s priebežnou šesťhrannou čepeľou pre maximálnu stabilitu a prenos sily
- Integrované šesťhranné zosilnenie umožňuje dodatočný krútiaci moment pri zaseknutých skrutkách
- Úderový kryt so štvorhranným skľučovadlom na použitie s obojstrannou račňou
Obsah balenia
- Po jednom skrutkovači PH1, PH2
- Po 1 plochom skrutkovači s rozmermi 0,8 x 4,5 mm; 1,0 x 5,5 mm a 1,2 x 7,0 mm
Hárky údajov(X)
Ideálne na aplikácie, ktoré vyžadujú vyššie hodnoty uťahovacieho momentu, a to zvlášť v oblasti mechaniky a elektroniky.
Počet dielov v sortimente/súprave | 5 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!