Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka ISO 7090 mosadz poniklovaná (E2J)

SHB-ISO7090-BRS-(E2J)-5

Obj. č. 515003175

EAN 4046777211313

Cena za zvolené balenie
Podložka ISO 7090 mosadz poniklovaná (E2J)

Obj. č. 515003175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

ISO 7090

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie