Podložka
ISO 7090 poniklovaná mosadz
Obj. č. 515003176
EAN 4046777211320
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7090, poniklovaná mosadz (E2J)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Normy | ISO 7090 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |