Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka

ISO 4759-3, oceľ 100 HV, žiarovo poz.

Obj. č. 494941150

EAN 7319001115181

Cena za zvolené balenie
Podložka

Obj. č. 494941150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4759-3, oceľ 100 HV, vysoká pevnosť, žiarovo pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

11 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

ISO 4759

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie