Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka pod klinec bez klinca

Klincová podložka bez klinca
PRICHYTKA PLAST 27X34MM BEZ KLINCA

Obj. č. 047825 001

EAN 4024835685818

Cena za zvolené balenie
Podložka pod klinec bez klinca

Obj. č. 047825 001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obdĺžnikové prevedenie 34 x 27 mm pre jednoduchšie uskladnenie a nižšie náklady.
  • Ľahké nanášanie omietky vďaka mimoriadne plochému prevedeniu

  • Oporné zarážky chránia káble pred zošmyknutím z miesta

  • Predĺžená izolácia klinca chráni káble pred poškodením

  • Otvory v omietke a zdrsnené povrchy zabezpečujú dokonalé uchytenie v omietke
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie káblov/rúrok v kanáloch muriva, montážnych trasách a na steny a stropy



Pre samostatnú montáž s oceľovými klincami s priemerom 3,0 – 3,5 mm, č. položky 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 a 047823580


Dĺžka podložkyxšírka podložky

34 x 27 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 80 °C

Materiál podložky

PE – polyetylén

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie