V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Podložka pod klinec bez klinca
Obdĺžnikové prevedenie 34 x 27 mm pre jednoduchšie uskladnenie a nižšie náklady.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Ľahké nanášanie omietky vďaka mimoriadne plochému prevedeniu
- Oporné zarážky chránia káble pred zošmyknutím z miesta
- Predĺžená izolácia klinca chráni káble pred poškodením
- Otvory v omietke a zdrsnené povrchy zabezpečujú dokonalé uchytenie v omietke
Na upevňovanie káblov/rúrok v kanáloch muriva, montážnych trasách a na steny a stropy
Pre samostatnú montáž s oceľovými klincami s priemerom 3,0 – 3,5 mm, č. položky 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 a 047823580
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!