Podložka pre skrutky
DIN 1440, oceľ, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
049660
EAN 4045727444023
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1440, oceľ obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vnútorný priemer (d1) | 60 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 80 mm |
Hrúbka (h1) | 9 mm |
Normy | DIN 1440 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |