Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA DIN9021 MS D4,3X12X1,0

Obj. č. 04184 12
EAN 4011231365666

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

Obj. č. 04184 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9021, mosadz, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M4

Vnútorný priemer (d1)

4,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom