Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podložka s veľkým vonkajším priemerom

DIN 9021, oceľ, pozinkovaná, čierna

Obj. č. 04160005

EAN 4048539321018

Cena za zvolené balenie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom

Obj. č. 04160005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 9021, oceľ, galvanizovaná, čierna (A2S)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

15 mm

Hrúbka (h1)

1,2 mm

Normy

DIN 9021

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, čierne

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Verzia

S veľkým vonkajším priemerom

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie