Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Podpera pracovného stola

Poťah na pracovnú dosku, PVC
FOLIA-PR.STOL-PVC-TRANSPARENT-2000X750X3

Obj. č. 0957515002

EAN 4062856213283

Cena za zvolené balenie
Podpera pracovného stola

Obj. č. 0957515002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Poťah na pracovnú dosku z PVC chráni pracovnú plochu a citlivé komponenty pred znečistením a mechanickým namáhaním.

Umývateľná, vodoodpudivá


Ochrana voči vlhkosti a mokru



Odolný voči čistiacim prostriedkom pre domácnosť



Hladký povrch


Ľahko sa čistí, je robustný a odolný voči roztrhnutiu



Tepelne stabilná


Materiál odoláva teplotám od -5 °C do +60 °C

Upozornenie

Podpery pracovnej dosky je možné v prípade pracovnej dosky z masívneho buku použiť len obmedzene

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pri práci s vodou alebo tekutinami v domácnosti. Pri práci s citlivými komponentmi, napr. lakované povrchy, sklo, plast.

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Farba

Transparentná

Dĺžkaxšírkaxhrúbka

2000 x 750 x 3 mm

Odolnosť proti

Voda, Čistiace prostriedky

Tvrdosť Shore A

77

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie