Podpora konzoly na regály a samostatné police
PODPERA NA POLICE-BIELA-345X43X280MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Všestranné
Rada ohľadom montáže: Krátka strana = vanička; dlhá strana = montáž na stenu
Podlieha technickým zmenám
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | lakované |
Farba | Biela |
Priemer otvoru | 4,4 mm |
Nosnosť na pár | 50 kg |
Výška (H) | 343 mm |
Šírka (B) | 43 mm |
Hĺbka (T) | 280 mm |