Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná doska SIV

SECPLT-DIN3015-3-SIV-W3-SZ2-3D

Obj. č. 0599036203

EAN 4048539600717

Cena za zvolené balenie
Poistná doska SIV

Obj. č. 0599036203

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zaisťovacia platňa DIN 3015-3 W3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá veľkosť

3D

Menovitá veľkosť podľa DIN

3

Dĺžka (l3)

45 mm

Šírka (b1)

28 mm

Vnútorná šírka (B2)

12,1 mm

Hrúbka (s2)

1 mm

DIN

3015-3

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok-nikel

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie