Poistná matica SKINTIGHT SM-M
Poistná matica SKINTIGHT SM-M
Obj. č. 0967911425
EAN 4038898559849
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | M25x1,5mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 4 mm |
Veľkosť kľúča | 30 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -60 do 200 °C |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Teplotný rozsah použitia min. | -60 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 200 °C |