Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
WSH-LOK-VS-ZFSH-D16,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tvar tanierovej pružiny poskytuje optimálne zaistenie prostredníctvom trenia a zároveň poskytuje mechanické blokovanie prostredníctvom vrúbkovania pod uhlom.
- Vhodná na skrutkové spoje s triedou pevnosti do 10.9 (vrátane).
Je to vhodné v mnohých prípadoch – najmä v prípade krátkych skrutiek a zaťažení, ktoré sú zvislé na os skrutky – na zabránenie uvoľneniu spoja použitím poistných podložiek na doplnenie sily predpätia. Na náročné podmienky, ako sú tvrdšie povrchy, štrbinové otvory, skrutky pevnostnej triedy 10.9 atď., sa odporúča zosilnené vyhotovenie VS.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vhodnosť pre závit (v palcoch) | 5/8 inch |
Vnútorný priemer (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Výška (h1) | 2,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,9 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Forma | VS |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |