Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B
DIN 127 nehrdzavejúca oceľ A4, tvar B
PODLOZKA PRUZNA DIN127 B A4 D6,1
Obj. č.
04456
EAN 4011231384605
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127 obyčajná nerezová oceľ A4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11,8 mm |
Výška (h1) | 3,2 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |