Poistná podložka, vonkajšia úchytka
DIN 432, nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č.
0412015
EAN 4052703825349
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 432, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Menovitý priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 17 mm |
Výška (h1) | 2,5 mm |
Hrúbka (s) | 0,75 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Verzia | S nosom/jazykom |
Normy | DIN 432 |