Poistný krúžok hriadeľa
DIN 983, oceľ, AK, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
04383 35
EAN 4045727498323
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 983, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar AK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 35 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 33 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 32,2 mm |
Vonkajší priemer (d1) | 45,9 mm |
Šírka oka (a1) | 5,2 mm |
Šírka (b1) | 3,9 mm |
Hrúbka (s1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 983 |
Verzia | Štandardný dizajn |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |