Poistný krúžok hriadeľa, tvar AV
Poistný krúžok hriadeľa, AV
Obj. č. 04381 18
EAN 4046778445298
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
Vhodnosť pre hriadele | 18 mm |
Vhodnosť pre priemer drážky | 17 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 16,5 mm |
Šírka oka (a1) | 2,6 mm |
Šírka (b1) | 2,6 mm |
Hrúbka (s1) | 1,2 mm |
Normy | WN 438 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |