Potrubná objímka TIPP, nehrdzavejúca oceľ A4 2 ks
OBJIMKA PIPCLMP-SST-A4-M10-(159-169MM)
Obj. č. 0865208169
EAN 4053479472805
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nehrdzavejúca oceľ A4 na zaistenie maximálnej odolnosti voči korózii: Ideálna na použitie v agresívnom prostredí, napríklad v exteriéri alebo v priemyselnom prostredí.
- Gumená vložka z EPDM zaisťuje optimálnu absorpciu hluku v súlade s normou DIN 4109
Gumená vložka nie je vhodná na kontakt s jedlom.
Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle Certified“ šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah škodlivých látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie potrubí vo akýchkoľvek technických systémoch, ako je potravinársky priemysel, chemický priemysel, solárne systémy a vonkajšie potrubia.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 159-169 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Prípojný závit (G) | M10 |
Šírka kovového pásu (BM) | 25 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A4, 1.4401 |
Teplotná odolnosť min./max. | -50 do 110 °C |
Hmotnosť | 337 g |
Dĺžka (L) | 220 mm |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |