Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovná polokošeľa WÜRTH MODYF Apus ESD Krátke rukávy

POLOKOSELA ESD APUS MODRA S

Obj. č. M547250000

EAN 4255663264375

Cena za zvolené balenie
Pracovná polokošeľa WÜRTH MODYF Apus ESD Krátke rukávy

Obj. č. M547250000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bavlnená polokošeľa s krátkymi rukávmi je certifikovaná podľa normy EN 61340-5-1 pre antistatické vlastnosti
  • Rebrovaný úplet goliera a manžiet

  • Záklopka na gombíky a náprsné vrecko

  • Veľkosti XS až 4XL
EN 61340-5-1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Kráľovská modrá

Veľkosť

S

Materiál

97 % bavlna, 2 % uhlík, 1 % polyester

Hmotnosť látky na m2

210 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Normy

EN 61340-5-1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie