Vložkový box Pre zásuvkové vložky
PRISL.VKLAD.BOX-KM-ORANZ.-IBF3
Obj. č. 096372 056
EAN 4050382597281
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodný do zásuvkových priečinkov
- Tepelná odolnosť od -10 °C do +70 °C
- Vyrobený z polystyrénu
Hárky údajov(X)
Typové označenie | IBF3 |
Šírka | 208 mm |
Výška | 63 mm |
Hĺbka | 52 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,060 kg |
Farba | Oranžová |
Materiál | PS – polystyrén |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!