Pracovné kombinézy s náprsným dielom WÜRTH MODYF STRETCH X STRETCH X
WORK BIB PANTS STRETCH X BEIGE 102
Obj. č. M404188463
EAN 4251402737896
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Gombíky zakryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
- 8 vonkajších vreciek, 2 vrecká na pero, vrecko na pravítko
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v zosilnenej oblasti kolien, pás nastaviteľný pomocou patentných gombíkov
- Trojité prešitie, spony na držiak menovky, vrecká na kolená, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Hárky údajov(X)
Farba | Béžová |
Veľkosť | 102 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Normy | EN14404:2004 + A1:2010 |
Norma EN | EN14404:2004 + A1:2010 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 l |
Konfekčná veľkosť UK | 34L |