Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovné nohavice Nordic

NOHAVICE NORDIC MODRE 54

Obj. č. M403498431

EAN 7070569317096

Cena za zvolené balenie
Pracovné nohavice Nordic

Obj. č. M403498431

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strečové pracovné nohavice. Vynikajúci strih, vysoký podiel bavlny, ktorá je priedušná, mäkká a pohodlná.

Vysoko priedušná, mäkká a pohodlná bavlna


  • Priedušný a pohodlný strečový materiál s vysokým obsahom bavlny, prekryté zapínanie nohavíc na gombík

  • Bočné vrecká, vrecko na kartu, vrecko na stehne s integrovaným vreckom na telefón a vreckom na identifikačný preukaz, vrecko na pravítko, zapínanie na cvoky

  • Tvarovaná kolenná časť, elastický pás proti skĺzavaniu

  • Reflexné detaily

  • Zosilnené elastické vrecká na chrániče kolien s dĺžkou 20 alebo 25 cm, 5 cm zahnutie na účely predĺženia nohavíc


Elastické plátno, 97 % bavlna, 3 % spandex – 260 g/m². Výstuž: 100 % nylon – 210 g/m². Vrecká na chrániče kolien vyrobené zo 4-smerovo strečového materiálu Performance – 287 g/m²

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyŽehliť pri nízkej teplote
Nesušiť v sušičke
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Prať pri teplote 40 °C

Farba

Námornícka

Veľkosť

54

Materiál

97% bavlna, 3% elastan

Hmotnosť látky na m2

280 g

Materiál chrániča kolien

52 % nylon, 40 % polyester, 8 % elastan

Farba chrániča kolien

Čierna

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nesušiť v sušičke

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tkaný opasok

TKANY OPASOK CIERNA

Tento pás odolný proti roztrhnutiu je vyrobený z polypropylénu a má robustnú kovovú sponu. Zaujme tiež krásnym tkaným vzhľadom.
x 1 ks
Kožený opasok

KOZENY OPASOK CIERNA 120CM

Klasický, vysokokvalitný opasok vyrobený z pravej kože. Ideálny pre každé oblečenie.
x 1 ks
Zimná bunda Nordic

BUNDA ZIMNA NORDIC CIERNA L

Pohodlná a teplá zimná bunda so skvelým strihom. Vďaka výstelke Sorona® Aura je bunda mimoriadne ľahká, no teplá.
x 1 ks
Hybridná bunda Nordic

BUNDA HYBRID NORDIC MODRA L

Ľahká a teplá bunda čiastočne odolná proti vetru.