Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pracovný stôl BASIC WUSK, pevný

Pracovný stôl BASIC WUSK pev.
STOL-PRACOVNY-BASIC-WUSK1/2-FIX-1500MM

Obj. č. 0957506221

EAN 4058794026139

Cena za zvolené balenie
Pracovný stôl BASIC WUSK, pevný

Obj. č. 0957506221

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustný pracovný stôl so zásuvkovým boxom BASIC pod skrinkou na uloženie náradia a iného pracovného materiálu.
  • Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami

  • Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži

  • Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom

  • Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách

  • Zabudovaná bezpečnostná poistka zásuvky zabraňuje prevráteniu

  • Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 435 x 512 mm

  • Nosnosť zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením

  • Rady otvorov na vloženie deliacich prvkov/rozdeľovačov
Upozornenie

Pracovné stoly BASIC WUS/WUSK a BASIC WT sa dodávajú zmontované. Montáž na mieru upravených variantov musí vykonať zákazník.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

1500 x 750 x 840 mm

Šírkaxhĺbka

1500 x 750 mm

Pracovná výška

840 mm

Počet zásuviek

2 KS

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

2 zásuviek, výška schránky 100mm/výška čela 150 mm

Nosnosť zásuvky

100 kg

Farba rámu

Žiarivá sivá RAL 7035

Farba zásuvky

Enciánová modrá RAL 5010

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Materiál

Plátová oceľ

Nosnosť

500 kg

Materiál dosky stola

Vrstvený buk

Hrúbka dosky stola

40 mm

Povrch dosky stola

Priehľadné, lakované

Obsahuje Pracovný stôl BASIC WUSK, pevný:
Noha základne pracovného stola BASIC
2 x
Noha základne pracovného stola BASIC

LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Popis: Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
Množstvo: 2 x
Zatláčacia spojka pre pracovný stôl BASIC
1 x
Zatláčacia spojka pre pracovný stôl BASIC

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

Popis: For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.
Množstvo: 1 x
Pracovná doska BASIC beech multiplex
1 x
Pracovná doska BASIC beech multiplex

WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM

Popis:
1500 mm
Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
Množstvo: 1 x
Zásuvková skrinka BASIC
1 x
Zásuvková skrinka BASIC

DRWRCAB-BASIC-USK2-RAL5010/RAL7035

Popis: For storing tools and other work materials. Can be individually combined with BASIC WUS/WUSK work tables and workbenches, and with worktops, workbench bases and cross-connectors.
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie