Pre-charged NiMH High Capacity battery
Pre-charged NiMH High Capacity battery
AKU. NIMH AA MIGNON 1,2 V/2850MAH
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne vhodná na aplikácie s vysokými požiadavkami na energiu
Môže sa použiť okamžite, pretože nabíjateľná batéria je už nabitá
Trvanlivosť
- Nabíjateľné batérie sa musia vymieňať menej často vďaka nižšiemu samovoľnému vybíjaniu a vyššej kapacite v porovnaní s bežnými batériami
- Nabitie batérií sa zníži o minimum aj v tom prípade, ak nie sú dlhý čas nabité
Šetrné voči životnému prostrediu
- Vďaka zloženiu je tento typ nabíjateľnej batérie menej škodlivý pre životné prostredie
Bez pamäťového efektu a dá sa rýchlo nabiť
- Okrem toho sa dajú nabíjateľné batérie rýchlo nabiť bez toho, aby sa znižovala ich životnosť
Hárky údajov(X)
Vhodná pre digitálne kamery, nástenné hodiny, meracie prístroje, zdravotnícke pomôcky, domáce spotrebiče a pod.
Označenie batérie | Ceruzková batéria Mignon AA |
Menovité napätie | 1.2 V |
Kapacita akumulátora/batérie | 2850 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | NiMH |
Vhodné nabíjačky | Pro 5, Pro 6 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 32.500 g |