Dutinová kotva, súprava W-HR
Dutinová hmoždinka W-HR so skrutkou s valc. hlavou
HMOZDINA-(W-HR)-(A2K)-SKRUTKA-M8X60
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S kompatibilnou skrutkou s valcovou hlavou
- Dobrá prídržná sila vďaka veľkej aplikačnej ploche zaťaženia
- Univerzálny rozsah upínania
- Jednoduchá a ľahká inštalácia bez nástroja na osadzovanie
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Možné všetky metrické tvary hláv skrutiek
- Skrutka sa dá uvoľniť
Užitočné informácie:
Záťaže sa musia zavádzať do ľahkých priečkových stien v súlade s normou DIN 18183-1: 2009-05 týkajúcou sa priečok a obkladov so sadrokartónovými doskami na kovovom ráme.
Hárky údajov(X)
- Môže sa použiť na dutinové upevnenie s metrickými skrutkami M5/M6/M8 v doskách, sadrokartónových doskách, tvrdých drevotrieskových doskách a dutých podlahových blokoch s hrúbkou panela max. 51 mm
- Hrúbka materiálu da = dĺžka skrutky l - tfix pripevnenia - 11 mm
- Na montáž napr. ľahkých konzol, lámp, koľajníc, vypínačov, regálov, informačných tabúľ atď.
Druh závituxpriemer hmoždinky | M8 |
Verzia | So skrutkou s oválnou hlavou |
Materiál | Oceľ/plast |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 18 mm |
Povrch | pozinkované |
Dĺžka skrutiek | 60 mm |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 9 mm |
Priemer kotvy [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Technické údaje | |||||
Zaťaženie v ťahu | Sadrokartónová doska, 12,5 mm | Nrec. [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Sadrokartónová doska, 2 x 12,5 mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Sadrovláknitá doska, 10 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Dutý blok Hbn, hrúbka panela 35 mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
priečne zaťaženie | Sadrokartónová doska, 12,5 mm | Vrec. [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Sadrokartónová doska, 2 x 12,5 mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Sadrovláknitá doska, 10 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Dutý blok Hbn, hrúbka panela 35 mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Charakteristické hodnoty | ||
Max. hrúbka panela/hrúbka dosky | da [mm] | 51 |
Min. hrúbka panela/hrúbka dosky | da [mm] | 10 |
Minimálna dĺžka skrutky | [mm] | Pripojovaný diel tfix mm + hrúbka panela da mm + 11 mm |
Min. hĺbka dutiny | l [mm] | 51 |
SKRUTKA SOS.HL.DIN7985-4.8H4(A2K)M8X60
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!