Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dutinová kotva, súprava W-HR
Univerzálna kotva do dutín so sťahovacím pásikom. V súprave so zodpovedajúcou skrutkou so šošovkovitou zápustnou hlavou možno aplikovať bez nástroja na osadzovanie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- S kompatibilnou skrutkou s valcovou hlavou
- Dobrá prídržná sila vďaka veľkej aplikačnej ploche zaťaženia
- Univerzálny rozsah upínania
- Jednoduchá a ľahká inštalácia bez nástroja na osadzovanie
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Možné všetky metrické tvary hláv skrutiek
- Skrutka sa dá uvoľniť
Užitočné informácie:
Záťaže sa musia zavádzať do ľahkých priečkových stien v súlade s normou DIN 18183-1: 2009-05 týkajúcou sa priečok a obkladov so sadrokartónovými doskami na kovovom ráme.
- Môže sa použiť na dutinové upevnenie s metrickými skrutkami M5/M6/M8 v doskách, sadrokartónových doskách, tvrdých drevotrieskových doskách a dutých podlahových blokoch s hrúbkou panela max. 51 mm
- Hrúbka materiálu da = dĺžka skrutky l - tfix pripevnenia - 11 mm
- Na montáž napr. ľahkých konzol, lámp, koľajníc, vypínačov, regálov, informačných tabúľ atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!