Prenosná pásová píla PBS 120-A
Prenosná pásová píla PBS 120-A
PILA PASOVA MET PBS120-A
PBS120-A
Obj. č. 07013230
EAN 4046777720945
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná a jednoduchá
Presné výsledky rezania možno dosiahnuť s neuveriteľnou ľahkosťou vďaka automatickému spúšťaniu pílového rámu so štyrmi nastaviteľnými rýchlosťami spúšťania, ktoré umožňujú zakaždým použiť správny prítlak, aby sa zabránilo vychýleniu pílového pásu.
Vhodné na použitie na cestách
Nástroj sa dá ľahko prenášať vďaka ergonomickej rukoväti a kompaktnému a ľahkému dizajnu.
Konštantná rýchlosť rezania podľa potreby
Výkonný 1300 W motor s konštantnou elektronikou umožňuje optimálnu rýchlosť rezania, ktorá sa prispôsobuje obrobku a ktorú možno zvoliť podľa rozmeru a citlivosti materiálov na teplotu.
Rýchle nastavenie na bežné štandardné pokosy
Pevné uhlové zarážky v uhloch 0°, 45° a 60°
Šetrná voči životnému prostrediu a jednoduchá na používanie
Suché rezanie
| Rozsahy rezania, kruhový materiál | |
| Rozsahy rezania, štvorcový materiál | |
| Rozsahy rezania, obĺžnikový materiál | |
| 0° | 120 mm |
| 45° | 80 mm |
| 60° | 50 mm |
| 0° | 112 x 112 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 48 x 48 mm |
| 0° | 120 x 102 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 50 x 43 mm |
Hárky údajov(X)
Na pílenie ocele, hliníka, medi, mosadze, liatych kovov, plastov a nehrdzavejúcej ocele.
Toto zariadenie bolo vyvinuté a vyrobené na suché pílenie. Použitie chladiacich kvapalín môže spôsobiť znehodnotenie zariadenia. Píliaci pás musí byť nasadený správne. V opačnom prípade sa naruší presnosť pílenia píliaceho pásu. Pre prvé dve alebo tri pílenia použite obrobok z pevného materiálu s priemerom pribl. 40 – 50 mm. Pri prvom pílení používajte len mierny tlak. Pomaly zvýšte kontaktný tlak. Pásová píla PBS 120-AUTOMATIC je určená na prevádzku s otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pri nasadzovaní píliaceho pásu musia byť zuby správne zarovnané.
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie |
Príkon | 1300 W |
Poskytovaný výkon | 600 W |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 850 x 830 x 600 mm |
Otáčky pri menovitom zaťažení min. | 8000 ot/min |
Otáčky pri menovitom zaťažení min./max. | 8000-16000 ot/min |
Hmotnosť stroja | 18 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
PAS PILOVY KOVY M-1440X13X0,6
ROD STOP GROUP
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.