V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prenosná pásová píla PBS 120-A
Prenosná pásová píla na kov s automatickým spúšťaním pílového rámu. Ideálne na používanie na staveniskách
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezpečná a jednoduchá
Presné výsledky rezania možno dosiahnuť s neuveriteľnou ľahkosťou vďaka automatickému spúšťaniu pílového rámu so štyrmi nastaviteľnými rýchlosťami spúšťania, ktoré umožňujú zakaždým použiť správny prítlak, aby sa zabránilo vychýleniu pílového pásu.
Vhodné na použitie na cestách
Nástroj sa dá ľahko prenášať vďaka ergonomickej rukoväti a kompaktnému a ľahkému dizajnu.
Konštantná rýchlosť rezania podľa potreby
Výkonný 1300 W motor s konštantnou elektronikou umožňuje optimálnu rýchlosť rezania, ktorá sa prispôsobuje obrobku a ktorú možno zvoliť podľa rozmeru a citlivosti materiálov na teplotu.
Rýchle nastavenie na bežné štandardné pokosy
Pevné uhlové zarážky v uhloch 0°, 45° a 60°
Šetrná voči životnému prostrediu a jednoduchá na používanie
Suché rezanie
| Rozsahy rezania, kruhový materiál | |
| Rozsahy rezania, štvorcový materiál | |
| Rozsahy rezania, obĺžnikový materiál | |
| 0° | 120 mm |
| 45° | 80 mm |
| 60° | 50 mm |
| 0° | 112 x 112 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 48 x 48 mm |
| 0° | 120 x 102 mm |
| 45° | 78 x 78 mm |
| 60° | 50 x 43 mm |
Na pílenie ocele, hliníka, medi, mosadze, liatych kovov, plastov a nehrdzavejúcej ocele.
Toto zariadenie bolo vyvinuté a vyrobené na suché pílenie. Použitie chladiacich kvapalín môže spôsobiť znehodnotenie zariadenia. Píliaci pás musí byť nasadený správne. V opačnom prípade sa naruší presnosť pílenia píliaceho pásu. Pre prvé dve alebo tri pílenia použite obrobok z pevného materiálu s priemerom pribl. 40 – 50 mm. Pri prvom pílení používajte len mierny tlak. Pomaly zvýšte kontaktný tlak. Pásová píla PBS 120-AUTOMATIC je určená na prevádzku s otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pri nasadzovaní píliaceho pásu musia byť zuby správne zarovnané.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!