Prepravné koliesko na zariadenia
Koliesko prepr. jednotky s pevným drž. PUR-tyr.
KOLIECKO OTOCNE A2-D125-220KG
Obj. č. 0683567917
EAN 4045727124604
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Náboj na trecie ložisko
 - Pevnosť: 60±3 Shore D
 - Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor
 - Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu a roztrhnutiu
 - Teplota aplikácie: -15°C až +80°C
 - Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
 - Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
 - Protiprachový prstenec
 - Vhodný na rôzne podlahy
 
Hárky údajov(X)
Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle (bitúnky, pekárne, mäsiari, udiarne a závody na spracovanie rýb), v komerčných kuchyniach a nemocniciach a tiež v textilnom a chemickom priemysle. Tieto kolieska sa tiež čoraz častejšie používajú v dielňach a umyvárňach, ako aj na čistiacich vozíkoch.
![]()  | |
Priemer valčeka (D)  | 125 mm  | 
Šírka zvitku (L)  | 35 mm  | 
Výška (H)  | 156 mm  | 
Nosnosť  | 220 kg  | 
Dĺžka (A)  | 100 mm  | 
Šírka (B)  | 85 mm  | 
Vzdialenosť otvorov (mm) (a)  | 80 mm  | 
Vzdialenosť otvorov 2 (b)  | 60 mm  | 
Priemer pozdĺžnej diery (c)  | 9 mm  | 
Min./max. tvrdosť Shore A  | 57-63  | 
Teplotný rozsah použitia min.  | -15 °C  | 
Teplotný rozsah použitia max.  | 80 °C  |