Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prepravné koliesko na zariadenia s pevným držiakom

Prepravné koliesko s pevným držiakom
KOLIECKO OTOCNE-D100-120KG

Obj. č. 0683567961

EAN 4045727123614

Cena za zvolené balenie
Prepravné koliesko na zariadenia s pevným držiakom

Obj. č. 0683567961

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyuretánové obruče, plastový disk
  • Náboj na trecie ložisko

  • Pevnosť: 80±4 Shore A

  • Kolieska vyrobené zo vstrekovaného polyuretánu TPU 80A

  • Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor

  • Dobré tlmenie hluku a vibrácií

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu, dlhá životnosť

  • Oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Protiprachový prstenec

  • Teplota aplikácie: -10°C až +70°C

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Na použitie v dielňach, chemickom priemysle, výrobe zariadení a strojov, textilnom priemysle a pre všetky druhy technických zariadení.

Priemer valčeka (D)

100 mm

Šírka zvitku (L)

30 mm

Výška (H)

128 mm

Nosnosť

120 kg

Dĺžka (A)

100 mm

Šírka (B)

85 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

80 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

60 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

9 mm

Min./max. tvrdosť Shore A

57-63

Teplotný rozsah použitia min.

-15 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie