V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prepravné koliesko na zariadenia s pevným držiakom
Polyuretánové obruče, plastový disk
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Náboj na trecie ložisko
- Pevnosť: 80±4 Shore A
- Kolieska vyrobené zo vstrekovaného polyuretánu TPU 80A
- Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor
- Dobré tlmenie hluku a vibrácií
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu, dlhá životnosť
- Oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Protiprachový prstenec
- Teplota aplikácie: -10°C až +70°C
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Na použitie v dielňach, chemickom priemysle, výrobe zariadení a strojov, textilnom priemysle a pre všetky druhy technických zariadení.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!