Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presná krepová páska

Presná krepová páska
PRECIZNA KREPOVA PASKA 30MM

Obj. č. 0992000330

EAN 4050382114945

Cena za zvolené balenie
Presná krepová páska

Obj. č. 0992000330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 32 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna papierová páska pre veľmi presné zakrývanie v automobilovom priemysle a pri natieraní kovov

Presná a šetrná k povrchom


  • Veľmi presné spoje vďaka tenkému, pružnému a vysoko kvalitnému papieru washi

  • Mimoriadne presný náter hrán bez stekania náterových farieb

  • Vynikajúca adhézia aj na chúlostivých podkladoch vďaka špeciálnemu akrylátovému lepidlu

  • Možno odstrániť bez zvyškov


Na širokú škálu použití


  • Odolnosť voči UV žiareniu až štyri mesiace, vďaka čomu je lepiaca páska vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri

  • Nátery vyžadujúce sušenie v rúre nepredstavujú problém, pretože páska je odolná voči teplu do +100 °C
Upozornenie
  • Páska sa musí po zaschnutí odstrániť

  • V prípade náterov s obsahom zinku alebo oxidu zinočnatého postupujte opatrne, pretože na povrchu môžu zostať zvyšky

  • Na kritických podkladoch, ako sú parkety, laminát, linoleum alebo iné povrchy, ktoré budú neskôr viditeľné, nemožno vylúčiť zvyšky lepidla alebo trhanie povrchu

  • Pri škárovaní dlaždíc tmelom sa musí páska odstrániť pred skončením procesu zasychania

  • Nevhodná na použitie na uhlík, meď, zinok, olovo (ani náterové farby na báze olova), eloxované kovy, prírodný kameň (mramor atď.) alebo staré alebo zvetrané PVC
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vnútorné a vonkajšie použitie

  • Vhodné pre systémy farieb na báze rozpúšťadla aj vody

  • Možno použiť aj na chúlostivé podklady v oblasti stavebníctva a automobilového priemyslu, ako sú koberce, nábytok a chrómové lišty

  • Na zakrytie počas lakovania, najmä na chúlostivých povrchoch

  • Vhodné na prekrývanie pri zasklievaní

  • Na upevnenie krycieho papiera a krycích fólií

  • Krytie pri natieračských prácach v automobilovom priemysle a pri spracovaní plechov najmä v prípade citlivých povrchov, pri viacvrstvovom lakovaní alebo na trhu s náhradnými dielcami pre automobily

  • Vhodná taktiež na vypaľovanie v peci
Pokyny

Povrchy, na ktoré sa lepiaca páska aplikuje, musia byť suché a bez prachu, oleja, rozpúšťadiel alebo iných chemikálií.

Základ lepidla

Akrylát

Nosný materiál lepiacej pásky

Japonský ryžový papier (washi páska)

Farba

Žltá (nosný materiál)

Šírka

30 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

85 µm

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

150 °C / krátkodobé, jedna hodina

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

5 N

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

3 % / v súlade s normou DIN EN 14410

Odolnosť proti roztrhnutiu

34,7 N/mm

Odolnosť proti UV žiareniu

4mesiace, pri atmosférickej skúške

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / studená, suchá úložná oblasť bez výskytu námrazy, ktorá je chránená pred UV žiarením

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie