V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Presná krepová páska
Špeciálna papierová páska pre veľmi presné zakrývanie v automobilovom priemysle a pri natieraní kovov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne tenký, mäkký, vysokokvalitný špeciálny papier
- Skvele sa hodí pre náterové systémy na báze rozpúšťadla aj vody
- Umožňuje mimoriadne presné lepenie
- Mimoriadne presný náter hrán bez stekania farieb
Špeciálne akrylátové lepidlo
Dobrá priľnavosť a odstránenie bez zvyškov aj na citlivých povrchoch v stavebníctve a v automobilovom priemysle, napr. na tapetách, nábytku a chrómových ozdobách atď.
Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu až do štyroch mesiacov
Maximálna spoľahlivosť aj pri lepení vonku
Odolné voči teplu až do +100 °C, a preto ideálne pre nátery vyžadujúce sušenie v peci
- Páska sa musí po zaschnutí odstrániť
- Nevhodné na použitie na uhlík, meď, zinok, olovo (ani náterové farby na báze olova), eloxované kovy, prírodný kameň (mramor atď.) alebo staré alebo zvetrané PVC.
- Pri náteroch s obsahom zinku alebo oxidu zinočnatého dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože na nich môžu ostať zvyšky lepidla.
- Na kritických podkladoch, ako sú parkety, laminát, linoleum alebo iné povrchy, ktoré budú neskôr viditeľné, nemožno vylúčiť zvyšky lepidla alebo trhanie povrchu.
- Pri škárovaní dlaždíc tmelom musí byť páska odstránená pred skončením procesu zasychania.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Ideálne na krytie pri natieraní, najmä na citlivé povrchy a v exteriéri. Vhodné na krytie pri použití laserovej techniky a na upevnenie krycieho papiera a krycích fólií.
Krytie pri natieračských prácach v automobilovom priemysle a pri spracovaní plechov najmä v prípade citlivých povrchov, pri viacvrstvovom lakovaní alebo na trhu s náhradnými dielcami pre automobily Vhodné aj na vypaľovanie v peci.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!