Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Presná krepová páska

Presná krepová páska
PRECIZNA KREPOVA PASKA 38MM

Obj. č. 0992000338
EAN 4050382115010

Cena za zvolené balenie
Presná krepová páska

Obj. č. 0992000338

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 24 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálna papierová páska pre veľmi presné zakrývanie v automobilovom priemysle a pri natieraní kovov

Mimoriadne tenký, mäkký, vysokokvalitný špeciálny papier


  • Skvele sa hodí pre náterové systémy na báze rozpúšťadla aj vody

  • Umožňuje mimoriadne presné lepenie

  • Mimoriadne presný náter hrán bez stekania farieb


Špeciálne akrylátové lepidlo


Dobrá priľnavosť a odstránenie bez zvyškov aj na citlivých povrchoch v stavebníctve a v automobilovom priemysle, napr. na tapetách, nábytku a chrómových ozdobách atď.



Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu až do štyroch mesiacov


Maximálna spoľahlivosť aj pri lepení vonku



Odolné voči teplu až do +100 °C, a preto ideálne pre nátery vyžadujúce sušenie v peci

Upozornenie
  • Páska sa musí po zaschnutí odstrániť

  • Nevhodné na použitie na uhlík, meď, zinok, olovo (ani náterové farby na báze olova), eloxované kovy, prírodný kameň (mramor atď.) alebo staré alebo zvetrané PVC.

  • Pri náteroch s obsahom zinku alebo oxidu zinočnatého dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože na nich môžu ostať zvyšky lepidla.

  • Na kritických podkladoch, ako sú parkety, laminát, linoleum alebo iné povrchy, ktoré budú neskôr viditeľné, nemožno vylúčiť zvyšky lepidla alebo trhanie povrchu.

  • Pri škárovaní dlaždíc tmelom musí byť páska odstránená pred skončením procesu zasychania.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ideálne na krytie pri natieraní, najmä na citlivé povrchy a v exteriéri. Vhodné na krytie pri použití laserovej techniky a na upevnenie krycieho papiera a krycích fólií.


Krytie pri natieračských prácach v automobilovom priemysle a pri spracovaní plechov najmä v prípade citlivých povrchov, pri viacvrstvovom lakovaní alebo na trhu s náhradnými dielcami pre automobily Vhodné aj na vypaľovanie v peci.

Základ lepidla

Akrylát

Nosný materiál lepiacej pásky

Japonský ryžový papier (washi páska)

Farba

Žltá (nosný materiál)

Šírka

38 mm

Dĺžka

50 m

Hrúbka

85 µm

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Max. krátkodobá teplotná odolnosť/podmienky

150 °C / krátkodobé, jedna hodina

Dynamická pevnosť v odlupovaní pri 25mm

5 N

Predĺženie pri pretrhnutí / podmienky

3 % / v súlade s normou DIN EN 14410

Odolnosť proti roztrhnutiu

34,7 N/mm

Odolnosť proti UV žiareniu

4mesiace, pri atmosférickej skúške

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / studená, suchá úložná oblasť bez výskytu námrazy, ktorá je chránená pred UV žiarením

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie