Prestolová klietková matica
SPONA-4,8MM
Obj. č. 0501101436
EAN 4046777650549
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zvlášť vhodná na slepú montáž.
- Rýchla montáž jednoduchým zatlačením do štvorcového alebo obdĺžnikového montážneho otvoru.
- Odolnosť voči vibráciám a nárazom.
Hárky údajov(X)
- Na lišty, rúry a uzavreté nádoby
- Zvlášť vhodná na slepú montáž
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 13,00-14,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-1,60 mm |
Výška (A) | 8,70 mm |
Hrúbka materiálu (s) | 0,60 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne, VAG |
Originálne číslo náhradného dielu | N10327101 |
miesto inštalácie | Interiér, Podvozok |