Prevlečná ráčňa pre 3/8 momentový kľúč
Prevlečná ráčňa pre momentový kľúč 3/8 palca
KLUC MOMENTOVY 3/8 PALCOVY 20-100NM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 3 % od nastavenej hodnoty stupnice
- Protišmyková 2-zložková rukoväť
- Jednoducho čitateľná dvojitá škála v N.m a lbf – ft.
- Moment je možné jednoducho a presne nastaviť otočením rukoväte
- Nastavenie sa bezpečne uzamkne a jednoducho odomkne pomocou blokovacieho gombíka
- Akustická a hmatateľná aktivácia uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie
- Vysokokvalitná ráčňa pre použitie v stiesnených priestoroch
- Obsahuje kalibračný certifikát a sériové číslo
- Udržateľný robustný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), ktorý je odolný voči vlhkosti a olejom, 100 % recyklovateľný
- Momentové kľúče nemusia byť po použití uvoľnené, tzn. nie je nutné ich resetovať na najnižšiu hodnotu škály
- Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť
- Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v opravnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania
Hárky údajov(X)
Široký rozsah možných aplikácií na regulované uťahovanie matíc a skrutiek, napr. pri oprave a údržbe bicyklov alebo na vozy v priemyselných a obchodných odvetviach alebo na kotviacu techniku
![]() | |
Veľkosť upnutia | 3/8 inch |
Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max. | 20-100 Nm |
Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max. | 15-73 lbf.ft |
Počet obratov od min. až po max. uťahovací moment | 17 |
Verzia | So 72 zubmi – 5-stupňový uhol otáčania |
Číselná stupnica uťahovacieho momentu, hlavná stupnica | 1 Nm |
Presnosť merania doťahovacieho momentu | +/-3% |
Vhodnosť na doťahovanie doprava | Áno |
Vhodnosť na doťahovanie doľava | Áno |
Delenie (doťahovací moment) | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Dĺžka (L1) | 376 mm |
Dĺžka páky (L2) | 288 mm |
Dĺžka kľučky (L3) | 167 mm |
Výška hlavy račne (B1) | 18 mm |
Výška hlavy račne so štvorhranom (B2) | 29 mm |
Priemer kľučky (D1) | 37 mm |
Šírka hlavy račne (D2) | 36 mm |