Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
3/8-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom
3/8-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom - 1
3/8-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom - 2

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

3/8-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 3/8-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
Presná práca


  • Presné uťahovanie s veľmi vysokou presnosťou utiahnutia ± 3 % – presnejšie, ako sa stanovuje v norme

  • 72 zubov umožňuje uhol otáčania len 5° pre maximálnu presnosť pri skrutkovaní

  • Jasne počuteľná a postrehnuteľná indikácia, keď sa dosiahne hodnota momentu, pre viac kontrolované uťahovanie

  • Ľahko čitateľná, veľká dvojitá stupnica v Nm a lbf-ft s krokmi po 1 Nm

  • Jednoduché a presné nastavenie uťahovacieho momentu otáčaním konca rukoväti

  • Zaisťovací gombík na zaisťovanie a odisťovanie nastavených hodnôt

  • Spĺňa požiadavky normy ISO 6789-1 pre ručné momentové skrutkovacie nástroje


Jednoduché používanie


  • Kompaktné vyhotovenie je vhodné aj na použitie v stiesnených priestoroch

  • Po použití sa nemusí povoliť, takže nie je potrebné vynulovať najnižšiu hodnotu stupnice

  • Ergonomická, protišmyková 2-zložková rukoväť pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily

  • Jednoduché použitie vďaka priechodnému štvorhrannému upnutiu na rýchlu výmenu zakladacích kľúčov

  • Vhodné na uťahovanie v smere hodinových ručičiek aj proti smeru hodinových ručičiek na presné skrutkovanie pravotočivých a ľavotočivých závitov

  • Robustné produktové balenie odolné voči opotrebovaniu, vlhkosti a oleju vyrobené na 100 % z PCR (recyklovaného plastového odpadu)
Upozornenie
  • Zhŕňa vyhlásenie o zhode a výrobné číslo

  • Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť

  • Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča